• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert INHEX 12,5 mm (1/2 ) SW.8 mm L.140 mm

Réf.: 03151408
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03151408
EAN / GTIN 4018754006991
Réf. fabricant 03151408
Article hors catalogue L60010 6176

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Longueurs spéciales
  • DIN 7422
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 140 mm
  • L2: 102 mm
  • No.: 1054/8
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 8 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 114 g