Insert INHEX 12,5 mm (1/2 ) SW.6 mm L.100 mm

Réf.: 03151006
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 03151006
    EAN / GTIN 4018754006922
    Réf. fabricant 03151006
    Article hors catalogue L60010 6142

    Description

    Description:

    • Pour vis chc
    • Longueurs spéciales
    • DIN 7422
    • Acier au chrome, chromé.

    Caractéristique(s):

    • d: 22,7 mm
    • L1: 100 mm
    • L2: 62 mm
    • No.: 3054/6
    • Hexagone de sortie extérieur (mm): 6 mm
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
    • Poids: 80 g