• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert INHEX 12,5 mm (1/2 ) SW.8 mm L.80 mm

Réf.: 03150808
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03150808
EAN / GTIN 4018754006915
Réf. fabricant 03150808
Article hors catalogue L60010 1238

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Longueurs spéciales
  • DIN 7422
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 42 mm
  • No.: 3054/8
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 8 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 88 g

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier