12,5 mm (1/2 ″) cannelure douille d'entraînement cannelure SW.9 / 16 L.38 mm

Réf.: 03012034
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03012034
EAN / GTIN 4018754187720
Réf. fabricant 03012034
Article hors catalogue L60010 4620

Description

Description:

  • Pour vis d'entraînement cannelées externes
  • MS-33787
  • Acier haute performance HPQ®, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 22 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Longueur mm (L): 38 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 18
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t1: 12 mm
  • t2: 20 mm
  • Poids: 71 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 9/16 ″