• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

12,5 mm (1/2 ″) cannelure douille d'entraînement cannelure SW.3 / 8 L.38 mm

Réf.: 03012024
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03012024
EAN / GTIN 4018754187713
Réf. fabricant 03012024
Article hors catalogue L60010 4645

Description

Description:

  • Pour vis d'entraînement cannelées externes
  • MS-33787
  • Acier haute performance HPQ®, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 15,5 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Longueur mm (L): 38 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 12
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t1: 9,5 mm
  • t2: 22 mm
  • Poids: 55 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/8 ″