Tête d'éclairage 2 lampes 2500 lumen DUO CONNECT

Réf.: 03.6111C
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
    Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 03.6111C
    EAN / GTIN 5708997006986
    Réf. fabricant 03.6111C
    Article hors catalogue L01540 32

    Description

    Description:

    • LAMPE LUMINEUSE AVEC DEUX TÊTES
    • Lampe de travail extrêmement puissante,Le nouveau DUO CONNECT est une lampe de travail extrêmement abordable compte tenu de sa puissance lumineuse extrêmement élevée allant jusqu'à 2500 lumens
    • La puissance lumineuse peut être réglée sur 2 niveaux, 50 % et 100 %, en fonction de la tâche à effectuer
    • DUO CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et tous les autres systèmes de batterie 18/20 V. des principales marques d'outils électriques en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTOR
    • En outre, l'alimentation SCANGRIP POWER SUPPLY peut être directement connectée pour un éclairage illimité
    • Projecteur de surface multifonctionnel avec deux têtes d'éclairage flexibles
    • Avec ses deux têtes d'éclairage flexibles, DUO CONNECT offre un éclairage sous tous les angles, dont vous avez besoin pour votre travail
    • Les deux têtes d'éclairage sont orientables sur deux axes, ce qui signifie que les têtes d'éclairage peuvent être tournées indépendamment l'une de l'autre dans toutes les directions, ce qui permet un positionnement totalement flexible de la source lumineuse
    • En état replié, DUO CONNECT est très compact et maniable
    • DUO CONNECT peut être posé sur le sol, le socle de la batterie servant de pied
    • Le crochet métallique pliable sert de suspension flexible
    • Pour le positionnement en hauteur, DUO CONNECT est équipé du SCANGRIP TRIPOD de 2 m, art. - N° 03.5685 compatible
    • // Ne contient pas de pile.

    Caractéristique(s):

    • Angle du faisceau: 180°
    • Classe de protection: IP 30
    • Consommation électrique, max.: 108 W
    • Durée de fonctionnement jusqu'à: 9.5 h
    • Flux lumineux: 1250 lm - 2500 lm
    • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
    • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 900 - 1800
    • Protection contre les chocs: IK 07
    • Température de couleur (CCT): 6500 K
    • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
    • Tension de la batterie: 18 V