Description:
ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL À 360° DE 6000 LUMINES POUR PACKS D'ACCES 18 V AREA 6 CONNECT offre une lumière de travail diffuse et uniforme allant jusqu'à 6000 lumens et est idéale pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage efficace de leur poste de travail pour des réparations, des travaux de peinture ou de construction de toutes sortes. Les deux niveaux d'éclairage (50-100 %) permettent de régler le flux lumineux en fonction de la tâche à effectuer.AREA 6 CONNECT est une lampe de travail alimentée par accumulateur, compatible avec le METABO/CAS AKKU system18 V, 5,2 Ah et tous les autres packs d'accumulateurs 18 V des principales marques d'outils électriques en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTOR. De plus, l'alimentation SCANGRIP POWER SUPPLY peut également être connectée directement pour une disponibilité illimitée de la lumière.Lampe de travail avec une grande FLEXIBILITÉ Avec sa forme compacte et son faible poids, AREA 6 CONNECT est confortable à porter et à utiliser. Elle est également fournie avec un crochet pour des possibilités de placement FLEXIBLES et est très facile à monter sur le TRIPOD SCANGRIP.Pourquoi choisir AREA 6 CONNECT ? Compatible avec le système METABO / CAS AKKU et tous les autres packs d'accumulateurs 18 V en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTORTransportable grâce à une construction compacte et légèreLumière de travail 360°Compatible avec SCANGRIP TRIPOD
Caractéristique(s):
- Angle du faisceau: 360°
- Classe de protection: IP 54
- Consommation électrique, max.: 54 W
- Flux lumineux: 3000 lm - 6000 lm
- Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
- Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1500 - 3000
- Protection contre les chocs: IK 07
- Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
- Source de lumière: 160 LEDs
- Température de couleur (CCT): 6500 K
- Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C