• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VEGA 2 CONNECT - Projecteurs de chantier

Réf.: 03.6106C
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.6106C
EAN / GTIN 5708997006771
Réf. fabricant 03.6106C
Article hors catalogue L01540 19

Description

Description:

PROJECTEUR DE CONSTRUCTION DE 2000 LUMINES POUR PACKS D'ACCES 18 V VEGA 2 CONNECT est un projecteur à LED compact et maniable pour les utilisateurs professionnels. Les LED puissantes produisent une lumière de travail diffuse, non éblouissante et agréable avec une intensité lumineuse uniforme et une grande diffusion de la lumière, parfaite pour les travaux de peinture et d'installation. Les deux niveaux d'éclairage (50-100 %) permettent de régler le flux lumineux en fonction du travail à effectuer.VEGA 2 CONNECT est compatible avec le système d'accumulateurs METABO/CAS 18 V, 5,2 Ah et tous les autres packs d'accumulateurs 18 V des principales marques d'outils électriques en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTOR. De plus, l'alimentation SCANGRIP POWER SUPPLY peut être directement connectée pour une disponibilité illimitée de la lumière.Projecteur compact avec une grande FLEXIBILITÉ Il est livré avec une poignée intégrée et un pied réglable pour le montage sur un SUPPORT TROIS PIEDS. Le boîtier en plastique robuste et résistant aux chocs du projecteur VEGA 2 CONNECT est parfait pour tous les environnements de travail. Il est également étanche à l'eau (IP54). Les LED ne dégagent pas de chaleur et il n'y a donc pas de risque d'incendie.Pourquoi choisir VEGA 2 CONNECT ? Compatible avec le système d'accumulateurs METABO / CAS et tous les autres packs d'accumulateurs 18 V en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTOR Fabriqué en plastique particulièrement résistant aux chocs Léger et compact, donc mobileHaute classe de protection IP54.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 100°
  • Classe de protection: IP 30 (battery) / IP 54 (power supply)
  • Consommation électrique, max.: 20 W
  • Flux lumineux: 1000 lm - 2000 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Protection contre les chocs: IK 06
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Température de couleur (CCT): 6500 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C