Description:
Projecteur de chantier à LED haute performance avec éclairage à 360° et pack d'accumulateurs interchangeables. AREA 10 SPS est le premier projecteur compact au monde pour une utilisation mobile avec un éclairage à 360° et un pack d'accus interchangeable. Avec une lumière de travail diffuse et uniforme allant jusqu'à 10.000 lumens, il est idéal pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage puissant et efficace de leur poste de travail pour les réparations, les travaux de peinture ou de construction de toutes sortes. Le projecteur est facile et pratique à transporter grâce à son design compact et à sa poignée de transport intégrée. Choisir entre un angle de rayonnement de 360° ou de 180° en fonction du travail à effectuer. La fonction de gradation intégrée permet de choisir entre cinq niveaux d'éclairage différents. AREA 10 SPS est livré avec l'innovante SCANGRIP POWER SOLUTION pour une grande FLEXIBILITÉ et une disponibilité illimitée de la lumière. L'accumulateur est facile à changer ou il est possible de monter le chargeur directement sur la lampe. L'accumulateur de réserve intégré empêche de manière fiable que la lumière s'éteigne soudainement. L'application de commande de l'éclairage BLUETOOTH permet d'allumer/éteindre la lampe de travail et d'adapter la puissance lumineuse à l'aide de votre téléphone portable. Cette fonction permet de gagner du temps pour les opérations manuelles et d'augmenter l'efficacité du travail quotidien. Télécharger l'application de contrôle de l'éclairage pour le projecteur de surface:// App Store - iOS// Google Play - Android// Quickguide pour l'application BluetoothAREA 10 SPS est livré avec un crochet pour des possibilités de placement FLEXIBLES et est très facile à monter sur le SCANGRIP-TRIPOD. Voici quelques points forts de l'Area 10 SPS:
Angle de rayonnement de 360° ou 180°
Batterie rechargeable interchangeable
Application Bluetooth
Etanche à la poussière et à l'eau (IP65)
Banque de puissance intégrée avec prise USB// Le design unique de l'Area 10 SPS est protégé par un dessin ou modèle européen RCD n° 7180187.
Caractéristique(s):
- Angle du faisceau: 360°
- Batterie: Lithium-Ion
- Capacité de la batterie: 8000 mAh
- Chargeur inclus: oui
- Classe de protection: IP 65
- Consommation électrique, max.: 85 W
- Durée de fonctionnement jusqu'à: 10 h
- Flux lumineux: 1000 lm - 10000 lm
- Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
- Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1600 - 16000
- Protection contre les chocs: IK 07
- Source de lumière: SMD LED
- Température de couleur (CCT): 6000 K
- Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
- Temps de charge: 2 h
- Tension de charge DC: 12.6 V
- Tension de la batterie: 11,1 V