• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SYSTÈME DE CHARGE SPS 50 W

Réf.: 03.6007
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.6007
EAN / GTIN 5708997360071
Réf. fabricant 03.6007
Article hors catalogue L01030 119

Description

Description:

Chargeur 50W pour la NOVA 6 SPS et UV-GUNLe système de charge 50 W fait partie du nouveau système SCANGRIP POWER SOLUTION qui vous offre une disponibilité illimitée de la lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle batterie entièrement chargée et continuer à travailler pendant que vous en rechargez une deuxième. Ou tout simplement monter le chargeur directement sur la lampe. La batterie de réserve intégrée empêche de manière fiable que la lumière s'éteigne soudainement.
// Le système de charge SPS 50 W s'adapte à l'AKKUPACK 03. 6004 SPS 8 Ah.
// 3 FAITS ÜSUR LE CONCEPT SPS
SYSTÈME DOUBLE 2en1 avec pack d'accumulateurs interchangeable &ndash ; fonctionnement au choix avec accumulateur ou avec raccordement direct à l'alimentation électrique. Le chargeur peut être monté directement sur la lampe
Accu de réserve intégré : la lampe reste en service jusqu'à 1 heure avec un flux lumineux de 1000 lumens &ndash ; sans accu, sans câble d'alimentation
IP 67 &ndash ; étanche et adapté aux environnements difficiles.

Caractéristique(s):

  • Câble: 5m / 2x0,75 mm<2 H05RN-F
  • Consommation électrique, max.: 50 W