Lampe frontale 200 lumens ZONE 2

Réf.: 03.5850
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5850
Copier
EAN / GTIN 5708997358504
Copier
Réf. fabricant 03.5850
Copier
Article hors catalogue L01030 139
Copier
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

  • La nouvelle lampe frontale ZONE 2 est la lampe de travail optimale qui éclaire l'ensemble du champ de vision
  • Elle offre désormais un rapport qualité/prix encore meilleur pour l'utilisateur professionnel
  • La puissance d'éclairage a été augmentée de 33 %, passant de 150 à 200 lumens, et avec une technologie de batterie améliorée et maintenant trois réglages de lumière, y compris le nouveau ″mode lecture″, l'autonomie maximale a été portée à 22 heures
  • Le design est devenu plus compact, plus moderne et plus convivial, et la nouvelle ZONE 2 dispose également d'un indicateur de batterie et d'un indice de protection amélioré (IP54)
  • La lampe frontale ZONE 2 mise à niveau dispose de 3 niveaux d'éclairage
  • Le premier niveau, le mode lecture, offre 20 lumens ce qui est juste suffisant pour lire un mode d'emploi.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 120° x 60°
  • Batterie: Polymère de lithium
  • Câble: 1 m USB - USB Type-C
  • Capacité de la batterie: 1200 mAh
  • Chargeur inclus: non
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 2.5 W
  • Flux lumineux: 20 lm - 200 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 40 - 400
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 2.5 h
  • Tension de la batterie: 3,7 V

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier