• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ROPE LIGHT Projecteurs

Réf.: 03.5815
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
Référence article 03.5815
EAN / GTIN 5708997358153
Réf. fabricant 03.5815
Article hors catalogue L01030 151

Description

Description:

Ruban LED flexible homologué de 25 m produisant 20 000 lumens

ROPE LIGHT est idéal pour l'éclairage des chantiers et peut être utilisé comme éclairage d'orientation et de travail.

Avec une longueur de 25 mètres et un rendement lumineux extrêmement élevé de 20 000 lumens, ROPE LIGHT assure un éclairage optimal et une sécurité maximale sur le chantier.

ROPE LIGHT est idéal lorsqu'un câble d'éclairage long et flexible est nécessaire, par exemple pour des travaux de réparation à l'intérieur d'un réservoir, d'un tuyau ou d'un tunnel, ou lorsqu'une lumière plus permanente est nécessaire, par exemple dans les cages d'escaliers lors de nouvelles constructions, ou pour baliser votre chantier.

Sécurité maximale
ROPE LIGHT fonctionne en basse tension (48 V DC), ce qui signifie qu'il n'y a pas de risque de choc électrique si le ruban est accidentellement pincée ou coupé.

Cela distingue ROPE LIGHT de tous les autres rubans lumineux du marché qui utilisent une tension de 230 V directement connectée avec le risque de chocs mortels.

Seuls les rubans lumineux fonctionnant à partir d'une alimentation électrique sont légaux.

Le ruban LED est fabriqué en silicone résistant à la chaleur. Il ne peut pas provoquer d'incendie et il est totalement flexible, même par grand froid (jusqu'à -20 °C).
Avec son indice de protection IP65, ROPE LIGHT peut être utilisé dans des environnements de travail humides.

ROPE LIGHT est sans scintillement, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'effet gênant pendant le travail et, dans le pire des cas, pouvant entraîner une mauvaise évaluation des outils rotatifs.

ROPE LIGHT est certifié EMC et conforme à toutes les législations applicables en la matière (directive EMC 2014/30/EU).

Connexion facile et pratique
ROPE LIGHT est livré sur un enrouleur résistant aux chocs et doté d'une pratique poignée de transport.

L’alimentation est équipée d'un câble de connexion fixe de 1,5 m, ce qui permet de le brancher facilement sur une prise de courant standard.
Pour éviter toute surchauffe, déroulez toujours complètement le ruban lumineux de l’enrouleur avant de le brancher..

Pour un rangement pratique, le câble d'alimentation peut être enroulé sur l’enrouleur sous le ruban lumineux lorsqu'il n'est pas utilisé.