Description:
Lampe de travail LED à batterie extrêmement puissante pour le séchage UV de grandes zones de réparation UV-GUN est une lampe de travail LED extrêmement puissante pour un séchage UV très rapide et très efficace de grandes zones de réparation. La lampe UV offre une longue durée de vie et est fournie avec une batterie interchangeable.En utilisant la dernière technologie de batterie haute performance, chez SCANGRIP, nous avons développé un concept innovant d'alimentation électrique flexible et fiable. Vous pouvez simplement insérer une nouvelle batterie complètement chargée et continuer à travailler pendant que vous en chargez une seconde. Un indicateur de batterie convivial indique la quantité d'énergie restante. Avec des composants de qualité et un refroidissement actif, UV-GUN offre des performances optimales toute la journée, année après année. Il n'y a pas d'échauffement du corps ou de la peinture pendant le processus de durcissement, ce qui signifie que les pièces en plastique ou autres pièces sensibles à la chaleur peuvent être durcies. L'UV-GUN est fourni avec une lentille en verre résistant aux solvants. Livré dans un sac en nylon pratique avec une batterie PLC, un chargeur PLC et un chargeur UV. Lunettes de sécurité. Lunettes de sécurité En savoir plus sur les équipements de sécurité lors de l'utilisation des produits SCANGRIP pour le séchage UV. En savoir plus >> // Le UV-GUN est unique et protégé par le brevet européen de conception.
Caractéristique(s):
- Batterie: Lithium-Ion
- Câble: 5m / 2x0,75 mm<2 H05RN-F
- Capacité de la batterie: 8000 mAh
- Chargeur inclus: oui
- Classe de protection: IP 30
- Consommation électrique, max.: 120 W
- Durée de fonctionnement jusqu'à: 0.4 h
- Longueur d'onde: 395-400 nm
- Protection contre les chocs: IK 06
- Source de lumière: UV LED
- Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
- Temps de charge: 2 h
- Tension de charge DC: 12.6 V
- Tension de la batterie: 11,1 V