• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

POWER BANK avec indicateur de batterie

Réf.: 03.5782
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5782
EAN / GTIN 5708997357828
Réf. fabricant 03.5782
Article hors catalogue L01030 126

Description

Description:

Powerbank en aluminium de 4000mAh avec indicateur de batterie Ce powerbank compact et de haute qualité utilise les avantages de la dernière technologie de batterie et est conçu pour la lampe frontale SCANGRIP I-VIEW 03. 5626, mais peut être utilisé pour recharger toute lampe de travail SCANGRIP ainsi que d'autres appareils. La banque d'énergie est équipée d'un indicateur de batterie et de charge. Il dispose également d'une détection intelligente de la charge, c'est-à-dire qu'il allume/éteint automatiquement le courant lorsqu'un appareil est connecté/déconnecté. Grâce à son design moderne et léger, la banque d'énergie peut être emportée facilement et confortablement partout. Le boîtier en aluminium anodisé est très résistant et adapté à l'environnement de travail exigeant sur les chantiers et dans les ateliers. Pour prolonger l'autonomie de la lampe frontale I-VIEW, il suffit de fixer le powerbank au support de serrage flexible sur le bandeau et de brancher le câble sur la lampe frontale. Pourquoi choisir I-View
Banque d'alimentation pour la lampe frontale SCANGRIP I-VIEW
Pour recharger chaque lampe de travail SCANGRIP ainsi que d'autres appareils
Indicateur de batterie et de charge
Détection intelligente de la charge
Robuste et conçue pour le travail
Design fin et compact

Caractéristique(s):

  • Batterie: Lithium-Ion
  • Câble: Spiral cable
  • Capacité de la batterie: 4000 mAh
  • Classe de protection: IP 20
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 3.5 h
  • Tension de la batterie: 3,65 V