• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de recherche 600 lumens SEARCH HEAD

Réf.: 03.5699C
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
Type de produit Projecteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5699C
EAN / GTIN 5708997356999
Réf. fabricant 03.5699C

Description

Description:

  • Tête chercheuse extrêmement puissante jusqu'à 600 lumens d'unité d'éclairage à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT
  • Fonction de mise au point avec angle de rayonnement de 10 à 70°
  • Deux niveaux d'éclairage : 50 % - 100 %
    Longue durée de fonctionnement jusqu'à 24 heures
.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 70°
  • Classe de protection: IP 30
  • Flux lumineux: 300 lm - 600 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 70
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1100 - 26000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Température de couleur (CCT): 6500 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 18 V