• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VEGA LITE COMPACT - Radiateur de chantier

Réf.: 03.5673
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
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5673
EAN / GTIN 5708997356739
Réf. fabricant 03.5673
Article hors catalogue L01030 87

Description

Description:

Projecteur de construction à LED de 4000 lumens avec câble et prise. Le projecteur de construction VEGA LITE COMPACT fait partie d'une série innovante, robuste et légère de trois projecteurs de construction à LED pour le marché professionnel. La nouvelle série VEGA offre une efficacité lumineuse élevée de bonne qualité pour de nombreuses tâches à l'intérieur et à l'extérieur.Par rapport au modèle précédent, le flux lumineux du VEGA LITE COMPACT amélioré est passé de 2600 lumens à 4000 lumens. Les LED puissantes génèrent un éclairage de travail diffus, non éblouissant et agréable avec une intensité lumineuse uniforme et une grande diffusion de la lumière. Le modèle amélioré est livré avec une prise à l'arrière. Cela vous permet de connecter rapidement et facilement un autre projecteur de travail ou des outils sans utiliser de câble supplémentaire. Avec un design cool, des performances et une durée de vie élevées, le nouveau VEGA LITECOMPACT offre un rendement lumineux élevé de bonne qualité à un prix attractif Baustrahler est parfait pour tous environnements de travail. Les LED ne génèrent pas de chaleur et donc pas de risque d'incendie.Une lampe de travail LED avec de nombreuses utilisations possiblesLe VEGA LITE COMPACT est fourni avec une poignée intégrée et un pied réglable pour le montage direct du projecteur de construction sur le TRÉPIED SCANGRIP. La longueur du câble a été réduite de 5 m à 3 m, c'est pourquoi vous devriez choisir VEGA LITE COMPACT /// Lampe de travail puissante avec 4000 lumens /// Lampe de travail LED robuste et légère /// Boîtier en plastique résistant aux chocs // / Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur /// Rapide et facile Connectez plusieurs projecteurs de travail sans câble supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 100°
  • Câble: 3m / 3x1,5mm<2 H07RN-F
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 32 W
  • Flux lumineux: 4000 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 5500
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur secteur
  • Source de lumière: 83 LEDs
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de fonctionnement AC: 100-240V AC

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires