HEAD LITE A - lampe frontale

Réf.: 03.5670
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
    Type de produit Lampes frontales

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 03.5670
    EAN / GTIN 5708997356708
    Réf. fabricant 03.5670
    Article hors catalogue L01030 81

    Description

    Description:

    Lampe frontale à LED COB avec piles, système de capteurs et 150 lumens Il est pratique d'avoir les deux mains libres pour presque toutes les tâches de travail. La lampe frontale à LED a été développée de manière à fournir l'éclairage de travail nécessaire et utile. HEAD LITE A est compact, facile à transporter et le rembourrage de protection empêche les marques sur le front. Au bout de quelques minutes, vous aurez oublié que vous portez une lampe frontale. La lampe frontale est facile à utiliser et peut être utilisée pour toutes sortes de tâches de travail. Étanche, IP 54. Par rapport au modèle précédent, le HEAD LITE A était équipé de la technologie COB-LED très efficace pour un éclairage ultra lumineux du lieu de travail. Le luminaire a également été amélioré avec une fonction de gradation en continu de 10% à 100% afin que le rendement lumineux puisse être ajusté pour la tâche de travail respective. Positionnement flexible Les lampes peuvent être facilement inclinées pour un angle d'éclairage optimal. Le HEAD LITE A non -Le système de capteur marche / arrêt de contact est équipé d'un système de capteur, avec lequel la lampe peut être allumée et éteinte simplement par un mouvement de la main devant la lampe. Cela signifie que vous pouvez allumer et éteindre la lampe sans contact, même avec des gants épais et sales. Le mouvement de la main doit être effectué deux fois pour éviter une mise en marche involontaire.Même si vous souhaitez prolonger la durée de fonctionnement, il est pratique que la lumière puisse être facilement éteinte. Vous pouvez également éviter d'éblouir vos collègues à proximité en l'éteignant rapidement. Pourquoi choisir HEAD LITE A? /// Lampe frontale COB LED jusqu'à 150 lumens /// Avec système de capteur pour que les deux mains soient libres pour le travail /// Fonction de gradation en continu, pour adapter la puissance lumineuse à la tâche de travail respective /// Étanche (IP54) / / / Design confortable et ultra-léger, vous pouvez donc les porter toute la journée.Les HEAD LITE sont testés selon la norme ANSI / NEMA FL1. // Le design HEAD LITE A est unique et protégé par le brevet de conception européen RCD n ° 4070035.

    Caractéristique(s):

    • Angle du faisceau: 120°
    • Batterie: 3x AAA / 1.5 V batteries alcalines
    • Classe de protection: IP 54
    • Consommation électrique, max.: 2 W
    • Durée de fonctionnement jusqu'à: 60 h
    • Flux lumineux: 15 lm - 150 lm
    • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
    • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 25 - 250
    • Protection contre les chocs: IK 07
    • Source d'alimentation: Fonctionnement sur piles
    • Source de lumière: COB LED
    • Température de couleur (CCT): 6000 K
    • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C