STICK LITE M - lampe à main

Réf.: 03.5666
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
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 03.5666
    EAN / GTIN 5708997356661
    Réf. fabricant 03.5666
    Article hors catalogue L01030 75

    Description

    Description:

    La lampe à main universelle au design mince avec 300 LumenSTICK LITE M est la lampe idéale pour ceux qui apprécient un design compact et une utilisation facile. Pour un usage quotidien ou une tâche particulièrement difficile, le STICK LITE M fournit un éclairage optimal dans un design pratique à un prix raisonnable. Par rapport au modèle précédent, le STICK LITE M a été mis à niveau avec la technologie COB-LED très efficace avec jusqu'à 150 lumens. Le luminaire a également été amélioré avec une fonction de gradation en continu de 10% à 100%, de sorte que le rendement lumineux peut être ajusté pour la tâche de travail respective.Avec le puissant STICK LITE M avec projecteur, vous pouvez travailler confortablement et avec précision. Le STICK LITE M est donc recommandé pour tous ceux qui ont besoin d'une lampe artisanale robuste pour une utilisation universelle. Avec l'aimant intégré pratique, vous bénéficiez de la lumière vive de la lampe et avez les deux mains libres pour travailler.Avec son design extrêmement mince sans bords, le STICK LITE M peut être confortablement transporté dans votre poche toute la journée. Toujours prêt pour les tâches quotidiennes. Le poids de la lampe compacte particulièrement mince a été réduit au minimum absolu pour un confort de travail maximal. Pourquoi STICK LITE M /// Lampe à main puissante avec projecteur sur le dessus /// Offre jusqu'à 300 lumens /// Extrêmement léger pour un confort de travail maximal // // Le design STICK LITE M est unique et protégé par le brevet de design européen n ° 5597010 .

    Caractéristique(s):

    • Angle du faisceau: 110°
    • Batterie: Lithium-Ion
    • Câble: 1 m USB - DC
    • Capacité de la batterie: 1800 mAh
    • Classe de protection: IP 20
    • Consommation électrique, max.: 2.5 W
    • Durée de fonctionnement jusqu'à: 20 h
    • Flux lumineux: 40 lm - 400 lm
    • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
    • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 500
    • Protection contre les chocs: IK 07
    • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
    • Source de lumière: COB LED
    • Température de couleur (CCT): 6000 K
    • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
    • Temps de charge: 3 h
    • Tension de charge DC: 5 V
    • Tension de la batterie: 3,7 V

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires