Description:
Lampe à main LED universelle au design mince avec 200 lumens. STICK LITE S est le luminaire idéal pour ceux qui apprécient le design compact et la facilité d'utilisation. Pour une utilisation quotidienne ou une tâche particulièrement difficile, le STICK LITE S offre un éclairage optimal dans un design pratique à un prix raisonnable. Par rapport au modèle précédent, le STICK LITE S a été mis à niveau avec la technologie COB-LED très efficace avec jusqu'à 200 lumens. Le luminaire a également été amélioré avec une fonction de gradation en continu de 10% à 100%, de sorte que le rendement lumineux puisse être réglé pour la tâche de travail respective.Avec le puissant STICK LITE S avec projecteur, vous pouvez travailler confortablement et avec précision. Le STICK LITE S est donc recommandé pour tous ceux qui ont besoin d'une lampe de travail manuel robuste pour une utilisation universelle. Avec l'aimant intégré pratique, vous bénéficiez de la lumière vive de la lampe et avez les deux mains libres pour travailler.Avec son design extrêmement mince sans bords, le STICK LITE S peut être confortablement transporté dans votre poche toute la journée. Toujours prêt pour les tâches quotidiennes. Le poids de la lampe compacte particulièrement mince a été réduit au minimum absolu pour un confort de travail maximal. Pourquoi STICK LITE S /// Lampe à main puissante avec projecteur sur le dessus /// Offre jusqu'à 200 lumens /// Extrêmement léger pour un confort de travail maximal /// Le design du STICK LITE S est unique et protégé par le brevet de conception européen n ° 5597010.
Caractéristique(s):
- Angle du faisceau: 110°
- Batterie: Lithium-Ion
- Câble: 1 m USB - DC
- Capacité de la batterie: 1200 mAh
- Classe de protection: IP 20
- Consommation électrique, max.: 1.5 W
- Durée de fonctionnement jusqu'à: 20 h
- Flux lumineux: 20 lm - 200 lm
- Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
- Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 280
- Protection contre les chocs: IK 07
- Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
- Source de lumière: COB LED
- Température de couleur (CCT): 6000 K
- Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
- Temps de charge: 2.5 h
- Tension de charge DC: 5 V
- Tension de la batterie: 3,7 V