Description:
Projecteur de construction robuste avec câble de 5 m et batterie externe USB FLOOD LITE MC est un projecteur de construction LED compact qui est facile à emporter avec vous d'une tâche à l'autre. Le boîtier robuste et durable du projecteur a été fabriqué en plastique particulièrement résistant aux chocs et est parfait pour une utilisation quotidienne rude. Par rapport au modèle précédent, le FLOOD LITE MC était équipé de la technologie COB-LED très efficace pour un éclairage super brillant du Positionnement flexible du projecteur de chantier FLOOD LITE MC peut être monté sur le SCANGRIP TRIPOD et offre ainsi une solution d'éclairage fixe de travail réglable en hauteur jusqu'à 3 mètres. Pour une solution mobile, la lampe FLOOD LITE MC peut être montée sur le support mobile SCANGRIP. Un double support pour le montage de deux lampes est disponible en tant qu'accessoire, c'est pourquoi vous devriez choisir FLOOD LITE MC /// Éclairage super lumineux avec technologie COB-LED /// Léger et compact dans un design mince /// Robuste, impact- boîtier en plastique résistant /// Banque d'alimentation intégrée avec prise USB pour unités mobiles. // La conception unique du FLOOD LITE M porte la protection de conception européenne RCD n ° 4070035.
Caractéristique(s):
- Angle du faisceau: 120°
- Câble: 5m 2x1.0mm<2-H05RN-F
- Classe de protection: IP 54
- Consommation électrique, max.: 30 W
- Flux lumineux: 1750 lm - 3500 lm
- Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
- Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 2250 - 4500
- Protection contre les chocs: IK 07
- Source d'alimentation: Fonctionnement sur secteur
- Source de lumière: COB LED
- Température de couleur (CCT): 6000 K
- Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
- Tension de fonctionnement AC: 100-240V AC 50/60Hz