• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FLOOD LITE M - Baustrahler

Réf.: 03.5661
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
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5661
EAN / GTIN 5708997356616
Réf. fabricant 03.5661
Article hors catalogue L01030 98

Description

Description:

Projecteur de construction super lumineux avec batterie rechargeable et fonction de gradation en continu. FLOOD LITE M est un projecteur de construction à LED léger avec 2000 lumens qui est facile à emporter avec vous d'une tâche à l'autre. Le boîtier robuste et durable du projecteur a été fabriqué en plastique particulièrement résistant aux chocs et est parfait pour une utilisation quotidienne rude. Par rapport au modèle précédent, le FLOOD LITE M était équipé de la technologie LED-COB très efficace pour un éclairage ultra brillant du lieu de travail. Le luminaire a également été amélioré avec une fonction de gradation en continu de 10% à 100% afin que le rendement lumineux puisse être ajusté pour la tâche de travail respective. Positionnement flexible du projecteur de construction FLOOD LITE M peut être monté sur le SCANGRIP TRIPOD et offre ainsi une solution d'éclairage de travail fixe, réglable en hauteur jusqu'à 3 mètres. Pour une solution d'éclairage mobile, le luminaire FLOOD LITE M peut être monté sur le support mobile SCANGRIP. Un support double pour le montage de deux lampes est disponible en accessoire Pourquoi choisir FLOOD LITE M? /// Léger et compact dans un design mince et facile à emporter et à ranger dans le fourgon de livraison /// Boîtier en plastique robuste et résistant aux chocs, adapté à une utilisation quotidienne difficile sur les chantiers de construction et en atelier. /// Rendement lumineux réglable avec fonction de gradation en continu pour une adaptation facile à la tâche de travail respective /// Indicateur de charge /// Batterie externe intégrée avec prise USB pour charger les unités mobiles. // La conception unique du FLOOD LITE M a Protection des dessins et modèles enregistrés dans l'UE RCD n ° 4070035.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 120°
  • Câble: 1 m USB - DC
  • Capacité de la batterie: 5000 mAh
  • Chargeur inclus: oui
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 13 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 20 h
  • Flux lumineux: 200 lm - 2000 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 2800
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: COB LED
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 5 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 7,2 V