FLOOD LITE S - Baustrahler

Réf.: 03.5660
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
    Type de produit Projecteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 03.5660
    EAN / GTIN 5708997356609
    Réf. fabricant 03.5660
    Article hors catalogue L01030 97

    Description

    Description:

    Projecteur de construction à LED alimenté par batterie avec fonction de gradation en continu et batterie externe USB FLOOD LITE S est un projecteur de construction à LED compact qui est facile à emporter avec vous d'une tâche à l'autre. Le boîtier robuste et durable du projecteur a été fabriqué en plastique particulièrement résistant aux chocs et est parfait pour une utilisation quotidienne rude. Par rapport au modèle précédent, le FLOOD LITE S était doté de la technologie COB-LED hautement efficace pour un éclairage ultra brillant du lieu de travail. Le luminaire a également été amélioré avec une fonction de gradation en continu de 10% à 100% afin que le rendement lumineux puisse être ajusté pour la tâche de travail respective.Le positionnement flexible du projecteur FLOOD LITE S peut être monté sur le SCANGRIP TRIPOD et offre ainsi un Solution d'éclairage de travail fixe réglable en hauteur jusqu'à 3 mètres. Pour une solution mobile, la lampe FLOOD LITE peut être montée sur le support mobile SCANGRIP. Un double support pour le montage de deux lumières est disponible en tant qu'accessoire, c'est pourquoi vous devriez choisir FLOOD LITE S /// Léger et compact dans un design mince /// Boîtier en plastique robuste et résistant aux chocs /// Rendement lumineux réglable en continu fonction de gradation /// Indicateur de charge // / Banque d'alimentation intégrée avec prise USB pour charger les unités mobiles. // La conception unique du FLOOD LITE S porte la protection de conception européenne RCD n ° 4070035.

    Caractéristique(s):

    • Angle du faisceau: 120°
    • Batterie: Lithium-Ion
    • Câble: 1 m USB - DC
    • Capacité de la batterie: 5000 mAh
    • Chargeur inclus: oui
    • Classe de protection: IP 54
    • Consommation électrique, max.: 10 W
    • Durée de fonctionnement jusqu'à: 20 h
    • Flux lumineux: 100 lm - 1000 lm
    • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
    • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1400
    • Protection contre les chocs: IK 07
    • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
    • Source de lumière: COB LED
    • Température de couleur (CCT): 6000 K
    • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
    • Temps de charge: 3.5 h
    • Tension de charge DC: 5 V
    • Tension de la batterie: 3,6 V

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires