• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HEAD LITE S - lampe frontale

Réf.: 03.5645
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
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5645
EAN / GTIN 5708997356456
Réf. fabricant 03.5645
Article hors catalogue L01030 80

Description

Description:

Lampe frontale à LED COB compacte et très efficace. La HEAD LITE S est une lampe frontale à LED COB pour le professionnel qui a besoin d'une lampe frontale simple et facile à utiliser qui peut être utilisée pour toutes sortes de tâches de travail. La HEAD LITE S est livrée avec une fonction de gradation en continu de 10% à 100% avec jusqu'à 140 lumens fournis afin que le rendement lumineux puisse être ajusté pour la tâche de travail respective. Jusqu'à 10 heures d'utilisation La lampe est compacte et légère et peut être facilement inclinée pour un angle d'éclairage optimal. Le bandeau élastique est confortable et réglable HEAD LITE S est livré sans piles. Utilisez 2 piles alcalines AAA 1,5 V. Pourquoi choisir HEAD LITE S? /// Lampe frontale ultra-légère jusqu'à 140 lumens /// Avec une durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures, vous pouvez utiliser la lampe frontale toute la journée /// Avec la fonction de gradation en continu, la puissance lumineuse peut être réglée de 10 à 100% /// Convivial et utilisable pour toutes les tâches de travail /// Une lampe frontale compacte et légère qui couvre les besoins de base en éclairage de travail Les lampes frontales HEAD LITE S sont testées selon la norme ANSI / NEMA FL1. // Le La conception HEAD LITE S est unique et protégée grâce au brevet de conception européen RCD n ° 4070035.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 110°
  • Batterie: 2x AAA / 1,5 V batteries alcalines
  • Classe de protection: IP 30
  • Consommation électrique, max.: 2 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 10 h
  • Flux lumineux: 14 lm - 140 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 65
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 200
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur piles
  • Source de lumière: COB LED
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C