• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VEGA LITE COLOUR Projecteurs

Réf.: 03.5459
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
Référence article 03.5459
EAN / GTIN 5708997354599
Réf. fabricant 03.5459
Article hors catalogue L01030 150

Description

Description:

Porjecteur LED filaire de 5000 lumens avec 3 réglages de température de couleur

Spécialement conçu pour les peintres en bâtiment et autres artisans professionnels travaillant à la préparation des surfaces, comme le masticage, la pose de papier peint et le ponçage, etc
Les puissantes LED produisent une lumière de travail diffuse et agréable, non aveuglante et uniforme, avec une grande dispersion, et les 3 réglages différents de la température de couleur vous permettent de sélectionner exactement la température de couleur qui convient le mieux à la situation de travail et avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, en fonction de la couleur de la surface.
Vous pouvez choisir entre une lumière chaude (2500 kelvin), une lumière moyenne (4500 kelvin) et la lumière froide (6500 kelvin).
Cette fonctionnalité est également utile pour d'autres tâches en intérieur, comme la pose de carreaux, de plafonds, de sols, etc. dans le secteur de la construction.

VEGA LITE COLOUR est généralement monté sur un trépied et convient aussi bien au trépied SCANGRIP léger de 2 m qu'au trépied SCANGRIP plus lourd de 3 m. Mais il peut également être utilisé seul, grâce au support orientable intégré.

Le boîtier robuste de VEGA LITE COLOUR est composé d'un matériau plastique très résistant aux chocs, parfait pour l'environnement de travail et, comme les LED ne produisent pas de chaleur, il n'y a pas de risque d'incendie lors de l'utilisation du projecteur.
Grâce aux deux prises de courant intégrées à l'arrière, vous pouvez facilement et rapidement ajouter d'autres lampes ou d'autres équipements sans utiliser de câblage supplémentaire.