Description:
Éclairage du compartiment moteur à DEL de 2000 lumens offrant une flexibilité accrue et un éclairage extrêmement lumineux de tout le compartiment moteur Le NOVA BONNET fournit un éclairage extrêmement lumineux de tout le compartiment moteur avec une flexibilité accrue. Avec le NOVA BONNET, vous disposez d'un éclairage de compartiment moteur et d'une lampe à main flexible NOVA R. L'installation du NOVA R sur le capot moteur est très facile avec le support fourni et vous pouvez ensuite pousser la lumière au bon endroit, Ajustez le flux lumineux ou utilisez complètement la lampe comme lampe à main pour les tâches d'inspection.Avec la dernière technologie haute performance COB-LED, le NOVA R offre jusqu'à 2000 lumens avec un éclairage uniforme et absolument uniforme. Avec la fonction de gradation, vous pouvez choisir entre cinq niveaux d'éclairage différents et avec la capacité de batterie améliorée, la lampe offre jusqu'à 20 heures de fonctionnement en fonction de la puissance lumineuse sélectionnée.Le NOVA BONNET est livré avec un support télescopique réglable avec des extrémités de crochet rembourrées pour une prise sûre et douce sans rayures du corps livré. Le support télescopique est fourni avec un support métallique qui peut être poussé d'un côté à l'autre selon les besoins. Les puissants aimants intégrés du NOVA R garantissent des options de montage flexibles sur le support. À l'intérieur du véhicule, le NOVA BONNET peut également être installé comme lampe de travail avec le support télescopique. Le boîtier est en aluminium moulé par injection, ce qui le rend extrêmement robuste et résistant aux chocs, aux chocs et aux vibrations. pour le montage de plusieurs luminaires NOVA R sur le support sont disponibles en tant qu'accessoires.Par conséquent, vous devez choisir l'éclairage du compartiment moteur NOVA BONNET: /// 2 lumières dans un /// 5 niveaux d'éclairage jusqu'à 2000 lumens /// Boîtier robuste en aluminium moulé par injection /// Options de montage flexibles
Caractéristique(s):
- Angle du faisceau: 100°
- Batterie: Lithium-Ion
- Câble: 1 m USB - DC
- Capacité de la batterie: 4000 mAh
- Chargeur inclus: oui
- Classe de protection: IP 67
- Consommation électrique, max.: 16 W
- Durée de fonctionnement jusqu'à: 20 h
- Flux lumineux: 200 lm - 2000 lm
- Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
- Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 300 - 3000
- Protection contre les chocs: IK 07
- Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
- Source de lumière: COB LED
- Température de couleur (CCT): 6000 K
- Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
- Temps de charge: 5 h
- Tension de charge DC: 5 V
- Tension de la batterie: 7,3 V