• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

NIGHT VIEW - lampe frontale avec lumière rouge

Réf.: 03.5438
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
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5438
EAN / GTIN 5708997354384
Réf. fabricant 03.5438
Article hors catalogue L01030 86

Description

Description:

Lampe frontale avec lumière blanche et rouge. Avec la lampe frontale NIGHT VIEW, vous pouvez choisir entre la lumière blanche et la lumière rouge. La lumière rouge convient pour un fonctionnement de nuit, car l'œil n'a pas à faire beaucoup d'efforts et le réglage pour voir dans l'obscurité n'est pas perturbé. La lumière rouge est mieux connue des militaires lors de la lecture de cartes pendant les manœuvres de nuit, mais elle est également utilisé par les civils à des fins utilisées la nuit. Par exemple sur les navires et les systèmes offshore. Sur les navires, le feu rouge sur la passerelle de navigation la nuit est particulièrement précieux car il permet de travailler au panneau de commande tout en conservant une vision nocturne. La NIGHT VIEW peut également être très utile sur les plates-formes pétrolières, où les foreurs travaillent de longues heures dans l'obscurité avec des outils spéciaux. Les phares à lumière rouge sont également particulièrement utiles pour les agents de sécurité qui travaillent la nuit dans des environnements sombres. Veuillez noter que seul le numéro d'article 03.5438 est fourni avec un câble de charge. Tous les autres modèles (03.5438xx) sont livrés sans chargeur Grâce à la dernière technologie COB-LED et à une diffusion optimisée de la lumière, NIGHT VIEW offre un éclairage extrêmement lumineux et uniforme de tout le champ de vision. Vous évitez de tourner la tête, ce qui serait nécessaire avec le cône lumineux limité des autres phares pour éclairer votre zone de travail. NIGHT VIEW est équipé de la toute dernière technologie de batterie pour une durée d'éclairage extrêmement longue et établit des normes complètement nouvelles pour l'éclairage de travail professionnel. En mode capteur, NIGHT VIEW peut être facilement allumé / éteint avec un seul mouvement de la main devant la lampe - même avec des gants épais. // Le design NIGHT VIEW est unique et grâce au brevet de design européen RCD n ° 2635946, CN brevet de conception n ° ZL201530127144.9 et protégé par le brevet de modèle d'utilité CN n ° ZL201520281200.9.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 120°/60°
  • Batterie: Polymère de lithium
  • Câble: 1 m USB - DC
  • Capacité de la batterie: 1600 mAh
  • Chargeur inclus: non
  • Classe de protection: IP 65
  • Consommation électrique, max.: 3 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 5 h
  • Flux lumineux: 80 lm - 160 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 250 - 500
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: RED / WHITE COB LED
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 4 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 3,8 V