Description:
Projecteurs de chantier à LED de 60 000 lumens avec un rendement lumineux extrêmement élevé Spots de surface compacts avec un rendement lumineux extrêmement élevé et une excellente flexibilité à un prix très compétitif. Doté de la dernière technologie LED, le SITE LIGHT 60 fournit jusqu'à 60000 lumens et un large angle de faisceau de 120 ° pour un éclairage ultra lumineux de grandes surfaces de travail. Le projecteur de chantier à LED est fourni avec une fonction de gradation et la commande d'éclairage BLUETOOTH vous permet de basculer allumer / éteindre avec votre téléphone portable Lampe de travail et régler le flux lumineux en quatre étapes. Si la lampe de travail est montée sur un mât haut, cette fonction réduit la consommation d'énergie, car seule la quantité de lumière nécessaire est utilisée pour la tâche. La lampe de travail est facile et pratique à transporter avec une poignée intégrée et très facile à monter sur un trépied ou mât. Avec seulement 6,7 kg, le SITE LIGHT 60 est très compact et léger par rapport aux autres solutions du marché, ce qui rend l'installation du luminaire plus pratique et plus sûre. Nous proposons deux trépieds différents comme accessoires: 3 m et 4,5 m ainsi qu'un double support pour le montage de deux projecteurs de chantier. Télécharger les instructions d'installation Le SITE LIGHT 60 est totalement étanche et étanche à la poussière (IP65) et convient à une utilisation dans toutes les conditions météorologiques de -25 ° à + 40 ° C. Avec des composants de qualité et un refroidissement actif, le SITE LIGHT 60 offre des performances optimales toute la journée, année après année. Le SITE LIGHT 60 est fabriqué au Danemark et la zone éclairée est conforme à la norme EN12464-2. Fixation de projecteur DIN14640 avec support pour montage sur trépied.Téléchargez l'application de contrôle de la lumière pour les projecteurs de chantier: // App Store - iOS // Google Play - Android // Quickguide pour l'application Bluetooth Spots de chantier Éclairage des chantiers de construction les chantiers avec SITE LIGHT 30 ou SITE LIGHT 60 dépendent de la hauteur du mât et de l'angle de positionnement de la lampe sur le mât. Téléchargez des exemples d'éclairage de chantier avec les projecteurs de construction SITE LIGHT. // Le design du SITE LIGHT 60 est unique et est protégé par le brevet européen de conception RCD n ° 7180187.
Caractéristique(s):
- Angle du faisceau: 120°
- Câble: 10m / 3x1.0 mm<2 H07RN-F
- Classe de protection: IP 65
- Consommation électrique, max.: 630 W
- Flux lumineux: 20000 lm - 80000 lm
- Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
- Protection contre les chocs: IK 08
- Source d'alimentation: Fonctionnement sur secteur
- Source de lumière: 864 x SMD LED
- Température de couleur (CCT): 6000 K
- Température de fonctionnement: -25 °C vers +40 °C
- Tension de fonctionnement AC: 220-240V AC 50/60Hz