Description:
120 cm LINE LIGHT conçu pour une utilisation universelle. LINE LIGHT est une solution d'éclairage FLEXIBLE pour des applications commerciales universelles, partout où une lumière claire, efficace et concentrée est nécessaire sur un poste de travail spécifique. Grâce au prisme intégré, LINE LIGHT concentre la lumière dans un angle d'éclairage de 75° pour un éclairage extrêmement clair et puissant de la zone de travail concernée. L'éblouissement est évité pendant le travail et la lampe peut être orientée pour obtenir un angle d'éclairage optimal. La gamme de produits LINE LIGHT est basée sur la technologie LED la plus moderne. LINE LIGHT offre un éclairage presque deux fois plus clair que les tubes fluorescents de 36 W utilisés dans le secteur. La lumière est extrêmement claire et a la qualité de la lumière du jour, ce qui est optimal pour la reproduction précise des couleurs, des nuances et d'autres détails du produit. L'éclairage uniforme et sans scintillement, sans effets stroboscopiques, réduit en outre le risque d'accident. LINE LIGHT se compose d'un profilé acrylique extrudé fermé et ″incassable″, ce qui le rend extrêmement robuste et résistant, même aux chocs, aux coups et aux vibrations intenses des machines industrielles. LINE LIGHT résiste aux conditions rudes, humides et sales des environnements de travail industriels et résiste aux huiles et aux produits chimiques. La classe de protection IP67 signifie une résistance à la poussière et à l'eau. Par rapport aux tubes fluorescents traditionnels, LINE LIGHT consomme deux fois moins d'énergie, ce qui représente une économie d'énergie considérable. La durée de vie technique des LED est d'au moins 100. 000 heures. Les unités d'éclairage LINE LIGHT sont disponibles en différentes longueurs et peuvent être utilisées soit de manière autonome, soit en série pour s'adapter à toutes les applications. Les unités d'éclairage peuvent être reliées entre elles pour former une solution d'éclairage FLEXIBLE répondant exactement à vos besoins. Différentes suspensions sur mesure permettent de positionner les unités d'éclairage exactement sur la zone souhaitée. // LINE LIGHT DIMMER pour un réglage continu de l'intensité lumineuse est disponible en tant qu'accessoire // Le design de LINE LIGHT 120 est unique et protégé par le brevet européen RCD n° 1882523.
Caractéristique(s):
- Angle du faisceau: 75°
- Classe de protection: IP 67
- Consommation électrique, max.: 16 W
- Flux lumineux: 2000 lm
- Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
- Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 2800
- Protection contre les chocs: IK 07
- Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
- Source de lumière: 156 SMD LEDs
- Température de couleur (CCT): 6000 K
- Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
- Tension de fonctionnement AC: 24V DC