• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LINE LIGHT 1 Tubes lumineux

Réf.: 03.5203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 03.5203
EAN / GTIN 5708997352038
Réf. fabricant 03.5203

Description

Description:

Solution d'éclairage complète pour une application universelle dans l'atelier

LINE LIGHT est un équipement d'atelier essentiel conçu pour être utilisé partout où une lumière forte, efficace et concentrée dans une zone de travail spécifique est nécessaire, ou lorsque la capacité de régler l'angle d'éclairage est requise.

LINE LIGHT 1 est une solution d'éclairage puissante pour une application universelle au-dessus d'un l'établi, partout dans l'atelier, dans un véhicule atelier ou de service, dans une usine de production, etc.

Par rapport aux tubes fluorescents traditionnels de 36 W, LINE LIGHT 1 produit un éclairage extrêmement lumineux tout en consommant peu d'énergie.
LINE LIGHT concentre la lumière dans un angle de rayonnement de 75°, ce qui permet un éclairage extrêmement lumineux et puissant de l'ensemble de la zone de travail.
Cela signifie que la lampe peut être tournée pour obtenir l'angle d'éclairage optimal et éclairer toute la zone de travail sans aveugler l'opérateur.

Solution d'éclairage extrêmement robuste et résistante aux chocs

Le design est fin et compact, avec un diamètre de seulement 25 mm.
LINE LIGHT est constituée d'un profilé plein en acrylique extrudé (PMMA) avec prisme intégré contenant un circuit imprimé LED et des embouts en aluminium anodisé noir.
Elle est extrêmement robuste et résistante aux impacts pour supporter même les coups violents, les chocs et les vibrations des machines industrielles et il est étanche (IP67) pour résister à l'envirronement rude et exigeant des ateliers.
La durée de vie technique des LED est d'au moins 100 000 heures.

LINE LIGHT étant un système à basse tension (24V DC), vous pouvez facilement effectuer l'installation vous-même.
Tous les accessoires de base sont fournis avec chaque kit, ainsi que l'alimentation électrique et le câble.

LINE LIGHT 1 se compose d'une unité d'éclairage de 1630 mm, d'un bloc d'alimentation de 25 W, d'un câble et de tous les accessoires de suspension.
Disponible en tant qu'accessoire, le LINE LIGHT DIMMER vous permet de régler l'intensité lumineuse facilement.

Le design de LINE LIGHT 1 est unique et couvert par le brevet de design européen RCD No 1882523.