LINE LIGHT 4 Tubes lumineux

Réf.: 03.5201
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 03.5201
EAN / GTIN 5708997352014
Réf. fabricant 03.5201
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Solution complète d'éclairage pour les ponts élévateurs à 4 colonnes

LINE LIGHT 4 est une solution d'éclairage unique pour une application universelle sur les ponts élévateurs à 4 colonnes, offrant un éclairage extrêmement puissant de l'ensemble du châssis.
Son design fin et compact, d'un diamètre de 25 mm seulement, laisse de la place pour le passage du vérin central.

Par rapport aux tubes fluorescents traditionnels de 36 W, LINE LIGHT 4 offre un éclairage extrêmement brillant tout en consommant peu d'énergie.
LINE LIGHT 4 concentre la lumière dans un angle de faisceau de 75°, évitant ainsi les éblouissements pendant le travail.
La lampe elle-même peut être tournée pour obtenir l'angle d'éclairage optimal.

Solution d'éclairage extrêmement robuste et résistante aux chocs

LINE LIGHT est constituée d'un profilé plein en acrylique extrudé (PMMA) avec prisme intégré contenant un circuit imprimé LED et des embouts en aluminium anodisé noir.
Elle est extrêmement robuste, étanche aux chocs et à l'eau (IP67) pour résister à l'environnement rude et exigeant des ateliers.
La durée de vie technique des LED est d'au moins 100 000 heures.

LINE LIGHT 4 se compose de 4 unités d'éclairage de 1630 mm, d'un bloc d'alimentation de 80 W, d'un câble de 8 m, du LINE LIGHT DIMMER et d'accessoires de suspension complets.
LINE LIGHT étant un système à basse tension (24V DC), vous pouvez facilement effectuer l'installation vous-même.
Tous les accessoires de base sont fournis avec chaque kit, ainsi que le bloc d'alimentation et le câble.

Le kit LINE LIGHT prédéfini est considéré comme universel et s'adaptera à la majorité des ponts élévateurs automobiles à 4 colonnes, quel que soit le fabricant ou la marque.

Le design de LINE LIGHT 4 est unique et couvert par le brevet de design européen RCD No 1882523.

Caractéristique(s):

  • Câble: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Tension de fonctionnement AC: 24V DC
  • Consommation électrique maximale: 104
  • Source lumineuse Principale: 4 x 216 SMD LEDs
  • Angle du faisceau Principal: 75°
  • CCT Principal: 6000
  • CRI Principal: Ra > 80
  • Illuminance Max Main: 3000
  • Flux lumineux Max Main: 2750
  • Protection contre les chocs: IK07
  • Protection contre les infiltrations: IP67
  • Température de fonctionnement: -10 °C to +40 °C