Description:
Solution complète d'éclairage pour les ponts élévateurs de camions et d'autres véhicules lourds
LINE LIGHT 6 est une solution d'éclairage puissante pour une application universelle sur les ponts élévateurs de camions et les ponts élévateurs d'autres véhicules lourds tels que les autobus, vous fournissant un éclairage lumineux exactement là où vous en avez besoin.
Grâce à sa grande flexibilité, LINE LIGHT peut être adapté à l'emplacement spécifique du mécanicien.
Par rapport aux tubes fluorescents traditionnels de 36 W, LINE LIGHT 6 produit un éclairage extrêmement brillant tout en consommant peu d'énergie.
Elle concentre la lumière dans un angle de rayonnement de 75°, ce qui permet d'éviter les éblouissements pendant le travail.
La lampe elle-même peut être tournée pour obtenir l'angle d'éclairage optimal.
Solution d'éclairage extrêmement robuste et résistante aux chocs
La conception est mince et compacte, avec un diamètre de 25 mm seulement.
LINE LIGHT est constituée d'un profilé plein en acrylique extrudé (PMMA) avec prisme intégré contenant un circuit imprimé LED et des embouts en aluminium anodisé noir.
Il est extrêmement robuste, étanche aux chocs et à l'eau (IP67) pour résister à l'environnement rude et exigeant des ateliers.
La durée de vie technique des LED est d'au moins 100 000 heures.
LINE LIGHT 6 se compose de 6 unités d'éclairage de 1630 mm, de 2 unités d'alimentation de 80 W, de 2 x 8 m de câble et d'accessoires de suspension complets.
LINE LIGHT étant un système à basse tension (24V DC), vous pouvez facilement effectuer l'installation vous-même.
Tous les accessoires de base sont fournis avec chaque kit, ainsi que les blocs d'alimentation et le câble.
Disponible en tant qu'accessoire, le LINE LIGHT DIMMER vous permet de régler l'intensité lumineuse en toute transparence.
Le design de LINE LIGHT 6 est unique et couvert par le brevet de design de l'UE RCD No 1882523.