• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PEN LITE A - lampe-stylo

Réf.: 03.5150
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5150
EAN / GTIN 5708997351505
Réf. fabricant 03.5150
Article hors catalogue L01030 82

Description

Description:

Lampe stylo mince avec piles et fonction de mise au point. Le PEN LITE A fin et élégant est une lampe stylo de bonne qualité à un prix très compétitif.PEN LITE A est une lampe stylo 100 lumens particulièrement lumineuse. La petite lampe est destinée au professionnel qui a besoin d'une lampe-stylo fiable, robuste et facile à emporter avec vous dans la vie quotidienne. Avec la fonction de mise au point, l'angle du faisceau peut être ajusté de 10 ° à 60 ° - un cône de lumière concentré et groupé pour une lumière largement diffusée. Portée d'éclairage jusqu'à 60 M. La conception compacte du PEN LITE A permet d'inspecter les endroits les plus inaccessibles où il y a peu de lumière. La lampe-stylo est fournie avec un clip pour la poche poitrine - toujours à portée de main. Le boîtier est robuste et offre une prise en main ergonomique et sûre. Étanche, IP54.PEN LITE A sont mesurés selon la norme ANSI / NEMA FL-1. // Le design PEN LITE A est unique et protégé par un brevet de design européen.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 60°
  • Batterie: 2x AAA batteries
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 1.5 W
  • Distance du faisceau: 60 m
  • Flux lumineux: 100 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 70
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 100 - 4000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur piles
  • Source de lumière: CREE
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 1,5 V