• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FLASH 1000 R - torche

Réf.: 03.5138
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5138
EAN / GTIN 5708997351383
Réf. fabricant 03.5138
Article hors catalogue L01030 84

Description

Description:

Lampe de poche sans fil robuste de 1000 lumens avec fonction boost. FLASH 1000 R est la lampe de poche sans fil de haute qualité, robuste et puissante pour les utilisateurs professionnels. Avec son flux lumineux nettement accru, sa conception compacte et encore plus de fonctions, la lampe de poche est un fidèle compagnon de l'artisan tout au long de la journée de travail.La lampe de poche est équipée d'un interrupteur marche / arrêt magnétique avec une fonction boost. Avec la fonction boost, vous pouvez augmenter le flux lumineux de 500 à 1000 lumens. La fonction Boost est activée en appuyant sur l'interrupteur magnétique électronique pendant deux secondes. La lampe de poche s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.Avec la fonction de mise au point, l'angle du faisceau peut être réglé de 10 ° à 60 ° - un cône lumineux concentré et groupé à une lumière largement diffusée. Portée de lumière jusqu'à 250 M. FLASH 1000 R est fourni avec un support de clip pratique pour la ceinture de travail afin qu'elle vous accompagne toute la journée. Le boîtier est en aluminium anodisé pour une durabilité élevée et offre une prise en main ergonomique et sûre. Les lampes de poche étanches IP54.SCANGRIP sont testées selon la norme ANSI / NEMA FL1.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 60°
  • Batterie: Lithium-Ion
  • Câble: 1 m USB
  • Capacité de la batterie: 4000 mAh
  • Classe de protection: IP 54
  • Distance du faisceau: 250 m
  • Flux lumineux: 500 lm - 1000 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 70
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 3000 - 60000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: CREE
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 4 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 3,7 V