• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FLASH 600 R - torche

Réf.: 03.5137
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5137
EAN / GTIN 5708997351376
Réf. fabricant 03.5137
Article hors catalogue L01030 85

Description

Description:

Lampe de poche sans fil robuste et puissante de 600 lumens avec fonction boost. FLASH 600 R est la lampe de poche sans fil de haute qualité, robuste et puissante pour les utilisateurs professionnels. Avec son flux lumineux nettement accru, sa conception compacte et encore plus de fonctions, la lampe de poche est un fidèle compagnon de l'artisan tout au long de la journée de travail.La lampe de poche est équipée d'un interrupteur marche / arrêt magnétique avec une fonction boost. Avec la fonction boost, vous pouvez augmenter le flux lumineux de 300 à 600 lumens. La fonction Boost est activée en appuyant sur l'interrupteur magnétique électronique pendant deux secondes. La lampe de poche s'éteint automatiquement après 60 secondes.Avec la fonction de mise au point, l'angle du faisceau peut être ajusté de 10 ° à 70 ° - un cône lumineux concentré et groupé à une lumière largement diffusée. Portée lumineuse jusqu'à 150 m Le FLASH 600 R est fourni avec un support de clip pratique pour la ceinture de travail afin qu'il vous accompagne toute la journée. Le boîtier est en aluminium anodisé pour une durabilité élevée et offre une prise en main ergonomique et sûre. Les lampes de poche étanches IP54.SCANGRIP sont testées selon la norme ANSI / NEMA FL1.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 70°
  • Batterie: Lithium-Ion
  • Câble: 1 m USB - DC
  • Capacité de la batterie: 2600 mAh
  • Classe de protection: IP 54
  • Distance du faisceau: 150 m
  • Flux lumineux: 300 lm - 600 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 65
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1000 - 20000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: CREE
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 4 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 3,7 V