• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FLASH PEN R - lampe stylo

Réf.: 03.5136
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5136
EAN / GTIN 5708997351369
Réf. fabricant 03.5136
Article hors catalogue L01030 61

Description

Description:

Lampe stylo sans fil 300 lumens avec fonction boost. FLASH PEN R est la lampe stylo de haute qualité, robuste et puissante pour les utilisateurs professionnels. Avec son flux lumineux nettement accru, sa conception compacte et encore plus de fonctions, la lampe de poche est un fidèle compagnon de l'artisan tout au long de la journée de travail.La lampe de poche est équipée d'un interrupteur marche / arrêt magnétique avec une fonction boost. Avec la fonction boost, vous pouvez augmenter le flux lumineux de 150 à 300 lumens. La fonction Boost est activée en appuyant sur l'interrupteur magnétique électronique pendant deux secondes. La lampe de poche s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.Avec la fonction de mise au point, l'angle du faisceau peut être réglé de 10 ° à 60 ° - un cône lumineux concentré et groupé à une lumière largement diffusée. Portée d'éclairage jusqu'à 100 M. Avec un clip pour la poche poitrine, il est toujours à portée de main. Le boîtier est en aluminium anodisé pour une durabilité élevée et offre une prise en main ergonomique et sûre. Les lampes de poche étanches IP54.SCANGRIP sont testées selon la norme ANSI / NEMA FL1.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 60°
  • Batterie: Lithium-Ion
  • Câble: 1 m USB
  • Capacité de la batterie: 1100 mAh
  • Classe de protection: IP 54
  • Distance du faisceau: 100 m
  • Flux lumineux: 100 lm - 300 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 65
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 600 - 10000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: CREE
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +60 °C
  • Temps de charge: 3 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 3,7 V