Description:
Lampe de poche robuste et puissante de 600 lumens avec fonction boost. FLASH 600 R est la lampe de poche sans fil de haute qualité, robuste et puissante pour les utilisateurs professionnels. Avec son flux lumineux considérablement accru, son design compact et encore plus de fonctions, la lampe de poche est un fidèle compagnon de l'artisan tout au long de la journée de travail. La lampe de poche est équipée d'un interrupteur marche / arrêt magnétique avec une fonction boost. Avec la fonction boost, vous pouvez augmenter le flux lumineux de 300 à 600 lumens. La fonction Boost est activée en appuyant sur l'interrupteur magnétique électronique pendant deux secondes. La lampe de poche s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.Avec la fonction de mise au point, l'angle du faisceau peut être réglé de 10 ° à 60 ° - un cône lumineux concentré et groupé à une lumière largement diffusée. Portée de lumière jusqu'à 150 m Le FLASH 600 est fourni avec un support de clip pratique pour la ceinture de travail afin qu'il vous accompagne toute la journée. Le boîtier est en aluminium anodisé pour une durabilité élevée et offre une prise en main ergonomique et sûre. Étanche, IP54. Les lampes de poche SCANGRIP sont testées selon la norme ANSI / NEMA FL1.
Caractéristique(s):
- Angle du faisceau: 10° vers 60°
- Batterie: 2xC batteries
- Classe de protection: IP 54
- Consommation électrique, max.: 7 W
- Distance du faisceau: 150 m
- Flux lumineux: 300 lm - 600 lm
- Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 65
- Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1000 - 20000
- Protection contre les chocs: IK 07
- Source d'alimentation: Fonctionnement sur piles
- Source de lumière: CREE
- Température de couleur (CCT): 6000 K
- Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
- Tension de la batterie: 1,5 V