FLASH 12-24V - torche

Réf.: 03.5124
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5124
EAN / GTIN 5708997351246
Réf. fabricant 03.5124
Article hors catalogue L01030 103

Description

Description:

FLASH 12-24V - petite torche LED rechargeable. FLASH 12-24V est une autre nouvelle lampe de poche rechargeable très cool de SCANGRIP avec une qualité exceptionnellement élevée, conçue pour l'utilisateur professionnel. La petite FLASH 12-24V est compacte et conçue pour l'avoir dans votre poche et quand vous en avez besoin. main. La lampe de poche est facile à charger à la volée, il suffit de la brancher directement sur l'allume-cigare de la voiture et la lampe de poche est chargée et prête lorsque vous atteignez votre destination. Pas besoin d'appareils de charge, de câbles ou de batteries! Malgré sa petite taille, le FLASH 12-24V offre un flux lumineux extrêmement large de 130 lumens, et atteint une portée lumineuse allant jusqu'à 100 m. En utilisant la fonction de mise au point, vous pouvez régler le angle lumineux de 10 ° à Set 70 °, d'un angle de lumière concentré et focalisé à une lumière longue distance Les lampes de poche SCANGRIP sont testées selon la norme ANSI / NEMA FL1.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 70°
  • Batterie: Lithium-Ion
  • Capacité de la batterie: 550 mAh
  • Classe de protection: IP 30
  • Consommation électrique, max.: 2 W
  • Distance du faisceau: 100 m
  • Flux lumineux: 130 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 70
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 900 - 8000
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: SAMSUNG LED
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 2 h
  • Tension de charge DC: 28 V
  • Tension de la batterie: 3,7 V