• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

MINI LITE A - torche

Réf.: 03.5102
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5102
EAN / GTIN 5708997351024
Réf. fabricant 03.5102
Article hors catalogue L01030 39
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Petite lampe de poche LED pratique de 100 lumens dans le présentoir de comptoir - piles comprises. MINI LITE A est une lampe de poche compacte, facile à transporter et toujours à portée de main. La petite lampe de poche offre 100 lumens et est fournie avec des piles et un mousqueton métallique pratique. La lampe de poche est peu coûteuse et parfaite pour le comptoir comme achats impulsifs.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10°
  • Batterie: 3x AAA batteries
  • Câble: 1 m USB - DC
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 1 W
  • Distance du faisceau: 50 m
  • Flux lumineux: 100 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 70
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 8000
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur piles
  • Source de lumière: OSRAM LED
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 1,5 V