• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle avec gaines bi-matière noire atramentisée 200 mm

Réf.: 03 02 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03 02 200
EAN / GTIN 4003773034940
Réf. fabricant 03 02 200
Article hors catalogue L70010 808

Description

Description:

  • avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
  • avec tranchants pour fils doux et durs
  • tranchants longs pour câbles épais
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,8mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,5mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 13,0mm
  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 16,0mm²
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette