Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans à tête sphérique, 8 pcs, oxydé noir, exécution en pouces, dans un emballage en carton

Réf.: 02939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02939
EAN / GTIN 4010995029395
Réf. fabricant 02939
Article hors catalogue L60070 3021

Description

Description:

  • Gain de place: Solution compacte et peu encombrante.
  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Application: Spécialement pour les vis en pouces difficiles d'accès.
  • En plus: Les clés les plus courantes sont bien rangées dans l'étui.
  • En plus: Manipulation simple et rapide grâce à un point de butée fixe pour les clés.
  • Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.
  • Rangement facile
  • Parfait pour les espaces restreints
  • En pouces
  • Fabriqué selon ASME B18.3.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 2.0 mm x 5/64″ x 88 mm (01431)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 2.4 mm x 3/32″ x 101 mm (01427)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 3.2 mm x 1/8″ x 121 mm (01425)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 4.0 mm x 5/32″ x 148 mm (01430)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 4.8 mm x 3/16″ x 163 mm (01426)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 5.6 mm x 7/32″ x 176 mm (01432)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 6.4 mm x 1/4″ x 191 mm (01424)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, en pouces, oxydé noir 7.9 mm x 5/16″ x 210 mm (01429)
  • 1x Etui Classic

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier