• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de profondeur à talon, inox, chromé mat 1/20 12x4 300 x 150 mm

Réf.: 0286505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0286505
EAN / GTIN 4029713204501
Réf. fabricant 0286505
Article hors catalogue L40510 134

Description

Exécution:

  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Tige de mesure réversible en forme de L.
  • échelles des deux côtés
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Profondeur m. w. stepped rod Tige RCr. 1/20 12x4 300 x 150mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 150 mm

Norme:

ISO 13385