Exécution:
- ISO 13385
- Vis de blocage
- Tige de mesure droite
- Echelle de Master à réglage bas
- Graduation laser haute précision sur vernier et échelle
Description:
Jauge de profondeur en acier inoxydable, avec vis de blocage, tige de mesure droite, vernier et échelle de haute précision gradués au laser, vernier et échelle chromés mats. Lecture 0.05mm. Longueur du pont 250 mm / 10 pouces. Conditionnement : emballage individuel
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Lecture : 0,05 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 1000
- Limite d'erreur (mm) : 0,12 mm
- Limite d'erreur (µm) : 100 µm
- Longueur du pont de mesure : 250 mm
Norme:
ISO 13385