Jauge de profondeur à règle droite, inox, chromé mat 1/20 8x3 150 x 100 mm

Réf.: 0282501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0282501
    EAN / GTIN 4029713204235
    Réf. fabricant 0282501
    Article hors catalogue L40510 43

    Description

    Exécution:

    • ISO 13385
    • Vis de blocage
    • Tige de mesure droite
    • Echelle de Master à réglage bas
    • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

    Description:

    Jauge de profondeur avec tige droite RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Lecture : 0,05 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
    • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
    • Longueur du pont de mesure : 100 mm

    Norme:

    ISO 13385