Jauge de profondeur à pointe interchangeable, inox, chromé mat 1/20 8x3 150 x 100 mm

Réf.: 0281501
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0281501
EAN / GTIN 4029713204006
Réf. fabricant 0281501
Article hors catalogue L40510 1235
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Vis de blocage
  • Tige de mesure avec broche interchangeable
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Jauge de profondeur avec axe de pivotement RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 100 mm

Norme:

ISO 13385