Clé mâle avec manche en T Six pans, pouces, nickelée brillante 2.8 mm x 7/64" x 176 mm

Réf.: 02803
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02803
EAN / GTIN 4010995028039
Réf. fabricant 02803
Article hors catalogue L60070 90

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.
  • Manche: Manche en T Wiha Classic.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 2.78 mm
  • Six pans femelle (Pouce): 7/64″
  • Diamètre du manche (mm): 26 mm
  • Longueur totale (mm): 176 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 80 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non