Pied à coulisse pour dents d'engrenage, inox, en carbure 1/50 module 1-26

Réf.: 0268211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0268211
    EAN / GTIN 4029713203658
    Réf. fabricant 0268211

    Description

    Exécution:

    • Acier inoxydable
    • Standard d'usine
    • Vis de blocage
    • Réglage fin

    Description:

    Pied à coulisse denté en acier inoxydable, extrémités de mesure en métal dur, avec vis de blocage, avec réglage fin, chromé mat, module 1-26mm, lecture 0,02mm. Conditionnement : emballage individuel

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Lecture : 0,02 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 26
    • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 100 µm

    Norme:

    Factory standard