• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse mécanique, inox, chromé mat, sans réglage fin, à boucles, capacité 250 x 75 mm

Réf.: 026652005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 026652005
EAN / GTIN 4029713278397
Réf. fabricant 026652005
Article hors catalogue L40510 287

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Points de préhension

Description:

Pied à coulisse RCr. o.F. avec pince MB 250x75mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,02 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 250
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 75 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 10 mm

Norme:

Factory standard