• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 10 mm (3/8 ″) SW.7 / 16 L.38 mm

Réf.: 02620028
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02620028
EAN / GTIN 4018754005116
Réf. fabricant 02620028
Article hors catalogue L60010 1344

Description

Description:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107,1
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Longueur mm (L): 38 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 24,5 mm
  • Poids: 33 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 7/16 ″