Clé COW-PIED Heavy Duty SW.1 1/8 carré intérieur 3/8 ″ L.59 mm

Réf.: 02501052
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02501052
EAN / GTIN 4018754198139
Réf. fabricant 02501052
Article hors catalogue L60010 4745

Description

Description:

  • Pour des charges particulièrement élevées, par exemple des raccords à vis en acier inoxydable
  • Utilisation complète de la mâchoire en combinaison avec des cliquets standard
  • chromé
  • Livraison sans cliquet
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Longueur mm (L): 59 mm
  • S: 35 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 128 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1 1/8 ″
  • Largeur mm (b): 53,8 mm