• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé CROW-FOOT Heavy Duty SW.13 / 16 carré interne 3/8 L.51 mm

Réf.: 02501042
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02501042
EAN / GTIN 4018754204359
Réf. fabricant 02501042
Article hors catalogue L60010 4740

Description

Description:

  • Pour des charges particulièrement élevées, par exemple des raccords à vis en acier inoxydable
  • Utilisation complète de la mâchoire en combinaison avec des cliquets standard
  • chromé
  • Livraison sans cliquet
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Longueur mm (L): 51 mm
  • S: 30,5 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 113 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 13/16 ″
  • Largeur mm (b): 46,4 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier